

CHF 12.85/ Literexkl. MwSt
CHF 13.89inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
1200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Trommel |
Inhalt | 50 l |
Viskosität | 47 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 916 kg/m² |
Pourpoint | -57 °C |
Flammpunkt | 240 °C |
Temperaturbereich | von -20 bis 90 °C |
Inhalt | 46 kg |