

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
1020 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Viskosität | 47 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 916 kg/m² |
Pourpoint | -57 °C |
Flammpunkt | 240 °C |
Temperaturbereich | von -20 bis 90 °C |
Inhalt | 18 kg |