

CHF 12.45/ Literexkl. MwSt
CHF 13.46inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
2090 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 33 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 915 kg/m² |
Pourpoint | -58 °C |
Flammpunkt | 240 °C |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Inhalt | 191 kg |