

CHF 14.70/ Literexkl. MwSt
CHF 15.89inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
420 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Viskosität | 21 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 916 kg/m² |
Pourpoint | -58 °C |
Flammpunkt | 220 °C |
Temperaturbereich | von -35 bis 60 °C |
Inhalt | 18 kg |