

CHF 14.75/ Literexkl. MwSt
CHF 15.94inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Viskosität | 16 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 925 kg/m² |
Pourpoint | -60 °C |
Flammpunkt | 222 °C |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |
Inhalt | 19 kg |