

CHF 12.70/ Literexkl. MwSt
CHF 13.73inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | IBC |
Inhalt | 1000 l |
Viskosität | 16 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 925 kg/m² |
Pourpoint | -60 °C |
Flammpunkt | 222 °C |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |
Inhalt | 925 kg |