Eriks
SHELL

SHELL PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL 68, 1x209L

  • ERIKS:14924183
Image 1
Biologisch abbaubare und schwer entflammbare Mehrbereichs-Hydrauliköle

Shell PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL sind nicht wassermischbare, biologisch schnell abbaubare und schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeiten. Die PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL Serie basiert auf synthetischen Estern als Basisflüssigkeit und daraufabgestimmten Additiven. PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL sind von führenden Hydraulikkomponenten- sowie Maschinen- und Anlageherstellern für den Einsatz in ihren Aggregaten freigegeben.

PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL sind in der Regel mit Hydraulikölen auf Mineralölbasis mischbar und verträglich. Um jedoch die Wirkung der biologischen Abbaubarkeit zu gewährleisten und Filtrierbarkeits- oder Schaumprobleme zu vermeiden, ist das System bei der Umstellung komplett zu entleeren bzw. zu spülen, damit der verbleibende Restölgehalt 2% nicht übersteigt. Weitere Angaben bezüglich Vorgehen beim Umölen von Anlagen können z.B. der VDMA-Richtlinie 24‘569 entnommen werden.

Eigenschaften
- sehr hohe Scherstabilität
- hervorragender Korrosionsschutz
- guter Verschleissschutz
- gute Bioabbaubarkeit
- sehr hoher Anteil an erneuerbaren Rohstoffen (80% nach ASTM D 6866)
Zur Liste hinzufügen

3.009,60 €/ Stückexkl. MwSt

3.253,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Serie
PANOLIN
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Inhalt
193 kg
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Viskosität
68 mm²/s
Farbe
Gelb
Dichte bei 15°C
924 kg/m²
Pourpoint
-42 °C
Flammpunkt
320 °C
Serie
PANOLIN