Eriks
SHELL

PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL

Biologisch abbaubare und schwer entflammbare Mehrbereichs-Hydrauliköle

Shell PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL sind nicht wassermischbare, biologisch schnell abbaubare und schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeiten. Die PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL Serie basiert auf synthetischen Estern als Basisflüssigkeit und daraufabgestimmten Additiven. PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL sind von führenden Hydraulikkomponenten- sowie Maschinen- und Anlageherstellern für den Einsatz in ihren Aggregaten freigegeben.

PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL sind in der Regel mit Hydraulikölen auf Mineralölbasis mischbar und verträglich. Um jedoch die Wirkung der biologischen Abbaubarkeit zu gewährleisten und Filtrierbarkeits- oder Schaumprobleme zu vermeiden, ist das System bei der Umstellung komplett zu entleeren bzw. zu spülen, damit der verbleibende Restölgehalt 2% nicht übersteigt. Weitere Angaben bezüglich Vorgehen beim Umölen von Anlagen können z.B. der VDMA-Richtlinie 24‘569 entnommen werden.

Eigenschaften
- sehr hohe Scherstabilität
- hervorragender Korrosionsschutz
- guter Verschleissschutz
- gute Bioabbaubarkeit
- sehr hoher Anteil an erneuerbaren Rohstoffen (80% nach ASTM D 6866)
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL
ProduktVerpackungInhalt [l]Viskosität [mm²/s]VerfügbarPreisexkl. MwSt