Eriks
SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN Silikon-Schlauch SPT-3350 Ø6.4x9.6mm/15m

  • ERIKS:14890241
Image 1
Platinveredelt, unverstärkt. Für Einsätze zum Verarbeiten hochsensibler Substanzen in der Pharmazeutik, der Biotechnik, in Labor und Analyse oder in medizinischen und pharmazeutischen Dosiergeräten.

Produkteigenschaften
  • Speziell glatte Innenoberfläche
  • Minimale Ausscheidungen
  • Nicht toxisch (Cytotoxizität, Blutkompatibilität, intramuskuläre Implantate)
  • Wasserabsorption von 0.11% in 24h bei 23°C, ASTM D570-81
  • Ausgezeichnete Alterungs- und Ozonbeständigkeit
  • 770% Dehnung bis zum Bruch, ASTM D 412-92
  • -80°C Versprödungstemperatur nach Aufprall, ASTM D746-79
  • Druckverformungsrest von 7% bei 70°C in 22h, ASTM D395-89
  • Relative Dichte von 1.14, ASTM D 792-91
Anwendungshinweis
Nicht als Dauerimplantat geeignet (30 Tage). Sterilisation: 30 min. 15 psi Dampf, Strahlung 2.5 Mrad, Ethylenoxid.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 35.13inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.50

-

15+

CHF 17.50

46.15%

30+

CHF 15.70

51.69%

45+

CHF 14.00

56.92%

90+

CHF 13.60

58.15%

180+

CHF 13.30

59.08%

360+

CHF 12.90

60.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SAINT-GOBAIN
Typ
SPT-3350
Innendurchmesser
6.4 mm
Wandstärke
1.6 mm
Außendurchmesser
9.6 mm
Rollenlänge
15 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von 200 bis 200 °C