SAINT-GOBAIN

Lebensmittelschlauch aus Silikon SPT-3350

Platinveredelt, unverstärkt. Für Einsätze zum Verarbeiten hochsensibler Substanzen in der Pharmazeutik, der Biotechnik, in Labor und Analyse oder in medizinischen und pharmazeutischen Dosiergeräten.

Produkteigenschaften
  • Speziell glatte Innenoberfläche
  • Minimale Ausscheidungen
  • Nicht toxisch (Cytotoxizität, Blutkompatibilität, intramuskuläre Implantate)
  • Wasserabsorption von 0.11% in 24h bei 23°C, ASTM D570-81
  • Ausgezeichnete Alterungs- und Ozonbeständigkeit
  • 770% Dehnung bis zum Bruch, ASTM D 412-92
  • -80°C Versprödungstemperatur nach Aufprall, ASTM D746-79
  • Druckverformungsrest von 7% bei 70°C in 22h, ASTM D395-89
  • Relative Dichte von 1.14, ASTM D 792-91
Anwendungshinweis
Nicht als Dauerimplantat geeignet (30 Tage). Sterilisation: 30 min. 15 psi Dampf, Strahlung 2.5 Mrad, Ethylenoxid.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
6 of Lebensmittelschlauch aus Silikon SPT-3350
ProduktInnendurchmesser [mm]Wandstärke [mm]Außendurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt