SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN Silikon-Schlauch SPT-3350 Ø4.8x8.0mm/15m

  • ERIKS:13120866
  • Hersteller:T3306-23
Image 1
Platinveredelt, unverstärkt. Für Einsätze zum Verarbeiten hochsensibler Substanzen in der Pharmazeutik, der Biotechnik, in Labor und Analyse oder in medizinischen und pharmazeutischen Dosiergeräten.

Produkteigenschaften
  • Speziell glatte Innenoberfläche
  • Minimale Ausscheidungen
  • Nicht toxisch (Cytotoxizität, Blutkompatibilität, intramuskuläre Implantate)
  • Wasserabsorption von 0.11% in 24h bei 23°C, ASTM D570-81
  • Ausgezeichnete Alterungs- und Ozonbeständigkeit
  • 770% Dehnung bis zum Bruch, ASTM D 412-92
  • -80°C Versprödungstemperatur nach Aufprall, ASTM D746-79
  • Druckverformungsrest von 7% bei 70°C in 22h, ASTM D395-89
  • Relative Dichte von 1.14, ASTM D 792-91
Anwendungshinweis
Nicht als Dauerimplantat geeignet (30 Tage). Sterilisation: 30 min. 15 psi Dampf, Strahlung 2.5 Mrad, Ethylenoxid.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 32.43inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.00

-

15+

CHF 15.90

47.00%

30+

CHF 14.40

52.00%

45+

CHF 13.00

56.67%

90+

CHF 12.50

58.33%

180+

CHF 12.10

59.67%

360+

CHF 11.80

60.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SAINT-GOBAIN
Typ
SPT-3350
Innendurchmesser
4.8 mm
Wandstärke
1.6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Rollenlänge
15 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von 200 bis 200 °C