CHF 79.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 86.26inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.80 | - |
15+ | CHF 42.70 | 46.49% |
30+ | CHF 38.50 | 51.75% |
45+ | CHF 34.10 | 57.27% |
90+ | CHF 33.10 | 58.52% |
180+ | CHF 32.10 | 59.77% |
360+ | CHF 31.10 | 61.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SAINT-GOBAIN |
Typ | SPT-3350 |
Innendurchmesser | 12.7 mm |
Wandstärke | 2.4 mm |
Außendurchmesser | 17.5 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Material Seele | MVQ |
Temperaturbereich | von 200 bis 200 °C |