SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN Silikon-Schlauch SPT-3350 Ø11.1x14.3mm/15m

  • ERIKS:14890243
Image 1
Platinveredelt, unverstärkt. Für Einsätze zum Verarbeiten hochsensibler Substanzen in der Pharmazeutik, der Biotechnik, in Labor und Analyse oder in medizinischen und pharmazeutischen Dosiergeräten.

Produkteigenschaften
  • Speziell glatte Innenoberfläche
  • Minimale Ausscheidungen
  • Nicht toxisch (Cytotoxizität, Blutkompatibilität, intramuskuläre Implantate)
  • Wasserabsorption von 0.11% in 24h bei 23°C, ASTM D570-81
  • Ausgezeichnete Alterungs- und Ozonbeständigkeit
  • 770% Dehnung bis zum Bruch, ASTM D 412-92
  • -80°C Versprödungstemperatur nach Aufprall, ASTM D746-79
  • Druckverformungsrest von 7% bei 70°C in 22h, ASTM D395-89
  • Relative Dichte von 1.14, ASTM D 792-91
Anwendungshinweis
Nicht als Dauerimplantat geeignet (30 Tage). Sterilisation: 30 min. 15 psi Dampf, Strahlung 2.5 Mrad, Ethylenoxid.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 55.78inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.60

-

15+

CHF 27.60

46.51%

30+

CHF 24.90

51.74%

45+

CHF 22.10

57.17%

90+

CHF 21.50

58.33%

180+

CHF 20.80

59.69%

360+

CHF 20.20

60.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SAINT-GOBAIN
Typ
SPT-3350
Innendurchmesser
11.1 mm
Wandstärke
1.6 mm
Außendurchmesser
14.3 mm
Rollenlänge
15 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von 200 bis 200 °C