REPAPRESS

REPAPRESS Auffangset TOP mit Seillänge 15m

  • ERIKS:14918117
Image 1
Auffangsystem-Set, ideal für den Profi.

Bestehend aus: 1x Auffanggurt RP5 (mit Brust- und Rückenöse), 1x Y-Bandfalldämpfer, 1x Anschlagseil (Ø14 mm / Länge=1.5m), 1x Triple-Lock Karabiner MASSIVE, 1x Mastsicherungs-und Positionierungsseil, 1x mitlaufendes Auffanggerät und 1 x Transportsack für PSA-Material.

Das Seil beim mitlaufenden Auffanggerät ist in den Längen 10m, 15m und 20m lieferbar.

Technische Informationen:
EN 358
EN 361
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'108.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'198.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
REPAPRESS