Auffangsystem-Set, ideal für den Profi.
Bestehend aus: 1x Auffanggurt RP5 (mit Brust- und Rückenöse), 1x Y-Bandfalldämpfer, 1x Anschlagseil (Ø14 mm / Länge=1.5m), 1x Triple-Lock Karabiner MASSIVE, 1x Mastsicherungs-und Positionierungsseil, 1x mitlaufendes Auffanggerät und 1 x Transportsack für PSA-Material.
Das Seil beim mitlaufenden Auffanggerät ist in den Längen 10m, 15m und 20m lieferbar.
Technische Informationen:
EN 358
EN 361