PORTWEST

PORTWEST Warnschutz Winter Verkehrsjacke , RT30, Orange, Größe S

  • ERIKS:13909011
  • Hersteller:RT30ORRS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zertifiziert nach den Normen der Bahngesellschaften RIS 3279-TOM erfüllt diese Jacke die strengen Sicherheitsauflagen die diese Norm vorschreibt. Zu den Merkmalen gehören versiegelte, wasserdichte Nähte und mehrere Aufbewahrungstaschen. Die Jacke ist nach EN342 auf Kälteschutz geprüft. Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
RT30
Grösse
Kurz
Farbe
Orange
Modell
Warnschutz-Jacke
Material
100% Polyester