PORTWEST

Warnschutz Winter Verkehrsjacke RT30

Zertifiziert nach den Normen der Bahngesellschaften RIS 3279-TOM erfüllt diese Jacke die strengen Sicherheitsauflagen die diese Norm vorschreibt. Zu den Merkmalen gehören versiegelte, wasserdichte Nähte und mehrere Aufbewahrungstaschen. Die Jacke ist nach EN342 auf Kälteschutz geprüft.

Funktionen:
Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -36°C
Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
Zwei untere Taschen
Innere Brusttasche
Steppfutter für optimale Wärmeisolation
Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
4 Taschen für ausreichend Stauraum
Verdeckte Handytasche
verdeckte, abnehmbare Kapuze
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
CE zertifiziert
Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)


Außenstoff : 300D Industrie: 100% Polyester 300D Oxford, schmutzabweisendes Finish, doppelte PU-Beschichtung 190g

Futterstoff : 100% Polyester 60g

Füllstoff : 100% Polyester 170g
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 9
  • 9
9 of Warnschutz Winter Verkehrsjacke RT30
ProduktGrösseFarbeMaterialVerfügbarPreisexkl. MwSt