PORTWEST

PORTWEST Total-Sicherheitsgummistiefel S5, FW95, Schwarz, Größe 40

  • ERIKS:12513033
  • Hersteller:FW95BKR40
Image 1
Der Total-Sicherheitsgummistiefel bietet ultimativen S5-Schutz. Zehenkappe und Zwischensohle aus Stahl. PVC/Nitril-Konstruktion, die wasserdicht und resistent gegen Öl, Kraftstoffe und Säuren ist. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.

Fußsporn
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.00/ Paarexkl. MwSt

CHF 36.75inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
FW95
Schuhgröße
40
Schuhgröße (UK)
6.5
Norm
EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Schutzklasse
S5
Obermaterial
PVC/Nitril
Farbe
Schwarz
Laufsohle
PVC/Nitril
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Kniehohes Modell
Ja