PORTWEST

Sicherheitsgummistiefel S5 FW95 schwarz

Der Total-Sicherheitsgummistiefel bietet ultimativen S5-Schutz. Zehenkappe und Zwischensohle aus Stahl. PVC/Nitril-Konstruktion, die wasserdicht und resistent gegen Öl, Kraftstoffe und Säuren ist. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.

Funktionen:
• Fußsporn
• Verstärkter Knöchelschutz
• Vollständig wasserdicht
• 2-Schichten PVC/Nitril Konstruktion
• Schützende Stahlkappe
• Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
• Antistatische Schuhe
• Energieabsorbierende Sitzfläche
• 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
• Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
• Kraftstoff und Öl beständige Sohle
• CE zertifiziert

Materialien:
Obermaterial: PVC/Nitril
Sohle: PVC/Nitril

Normen:
EN ISO 20345:2022 S5
EN 13832-3 2018
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
12 of Sicherheitsgummistiefel S5 FW95 schwarz
ProduktSchuhgrößeSchuhgröße (UK)Material ZehenschutzkappeVerfügbarPreisexkl. MwSt