CHF 34.00/ Paarexkl. MwSt
CHF 36.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PORTWEST |
Serie | FW95 |
Schuhgröße | 37 |
Schuhgröße (UK) | 4 |
Norm | EN ISO 20345:2011 S5 SRC |
Schutzklasse | S5 |
Obermaterial | PVC/Nitril |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | PVC/Nitril |
Material Zehenschutzkappe | Stahl |
Kniehohes Modell | Ja |