PORTWEST

PORTWEST Sealtex™ Classic Hose, S451, Gelb, Größe M

  • ERIKS:14701983
  • Hersteller:S451YERM
Image 1
Diese leichten, extrem wasserdichten Überhosen bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und gehören in den Kleiderschrank eines jeden Outdoor-Arbeiters. Der elastische Taillenbund ermöglicht eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, und der mit Druckknöpfen verstellbare Saum sorgt zusätzlich für einen sicheren Sitz über den Arbeitsstiefeln.

Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
M
Länge
Regular
Farbe
Gelb