Diese leichte, extrem wasserdichte Überhose bietet einen außergewöhnlichen Komfort und gehört in den Kleiderschrank eines Jeden, der viel im Freien arbeitet. Hergestellt zum Schutz bei extem schlechtem Wetter kann sie schnell übergezogen werden. Der elastische Taillen-Bund und der verstellbare Hosensaum bieten die ideale Passform.
Funktionen Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung Großzügige Passform für Tragekomfort Extrem wasserabweisende Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab Außenstoff : Sealtex Classic: 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet 200g