PORTWEST

PORTWEST Portwest Compositelite Protector Sicherheitsschuh S3 ESD HRO, FD27, Schwarz/Blau, Größe 40

  • ERIKS:14916029
Image 1
Dieser Sicherheitsschuh ist für den Einsatz in ESD-Umgebungen geeignet und bietet hervorragende Rutschfestigkeit und ganztägigen Tragekomfort. Das ausgeklügelte Profildesign fördert die Wendigkeit auf unebenem Gelände und ist gleichzeitig resistent gegen Heizöl und Wasser. Die Schuhhöhe gibt dem Träger zusätzliche Flexibilität und Bewegungsfreiheit.

  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Hitzebeständige Laufsohle 300ºC
  • Verbessertes Laufsohlenprofil für mehr Halt auf unebenem Gelände
  • Verstärkter Knöchelschutz für besseren Schutz auf unebenen Gelände
  • gepolsterter Fersenrand für noch mehr Komfort
  • Überkappe
  • Verlängerte Lasche für besseren Schutz gegen Eindringen von Wasser
  • Wasserresistentes Obermaterial verhindert Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Kunststoffkappe
  • Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierender Fersenbereich
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Doppeldichte Sohlen
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • 100% metallfrei
  • Norm: EN ISO 20345:2011 S3 ESD, EN 61340-4-3
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 104.42inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Farbe
Schwarz / Blau