Eriks
PORTWEST

Sicherheits-Halbschuh Compositelite Protector FD27 S3

Dieser Sicherheitsschuh ist für den Einsatz in ESD-Umgebungen geeignet und bietet hervorragende Rutschfestigkeit und ganztägigen Tragekomfort. Das ausgeklügelte Profildesign fördert die Wendigkeit auf unebenem Gelände und ist gleichzeitig resistent gegen Heizöl und Wasser. Die Schuhhöhe gibt dem Träger zusätzliche Flexibilität und Bewegungsfreiheit.

  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Hitzebeständige Laufsohle 300ºC
  • Verbessertes Laufsohlenprofil für mehr Halt auf unebenem Gelände
  • Verstärkter Knöchelschutz für besseren Schutz auf unebenen Gelände
  • gepolsterter Fersenrand für noch mehr Komfort
  • Überkappe
  • Verlängerte Lasche für besseren Schutz gegen Eindringen von Wasser
  • Wasserresistentes Obermaterial verhindert Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Kunststoffkappe
  • Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierender Fersenbereich
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Doppeldichte Sohlen
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • 100% metallfrei
  • Norm: EN ISO 20345:2011 S3 ESD, EN 61340-4-3
Image 1
8 of Sicherheits-Halbschuh Compositelite Protector FD27 S3
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt