PORTWEST

PORTWEST Flammhemmender, antistatischer Overall 350 g, FR50, Marine, Größe M

  • ERIKS:12512900
  • Hersteller:FR50NARM
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dieser Schutzanzug ist perfekt für die Anforderungen der Offshore-Industrie geeignet. Hergestellt aus einem hochinnovativen, flammhemmenden Gewebe mit hochsichtbarem, doppelt genähtem Reflexband für bessere Sichtbarkeit. Sie erfüllt alle geforderten EN-Normen und verfügt über dreifach genähte Nähte, gut sichtbare Streifen an Schultern, Armen und Beinen, einen verdeckten 2-wayßverschluss aus Messing und zwei schräge Brusttaschen mit verdeckten Messingreißverschlüssen.

Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
FR50
Modell
Overall
Grösse
M
Farbe
Marineblau
Länge
Regular