PORTWEST

Flammhemmender, antistatischer Overall 350 g, FR50

FR50 - ANTISTATIK OVERALL 350GM
Dieser Overall ist perfekt für die Off-shore-Industrie. Hergestellt aus einem hoch-innovativem, flammhemmdem Gewebe mit Doppennaht-Reflexstreifen für maximale Sichtbarkeit. Dieser Artikel erfüllt alle erforderlichen EN-Normen und ist mit dreifach Nähten, Reflexstreifen an Schultern, Armen und Beinen, verdecktem 2-Wege-Frontreißverschluß aus Messing und zwei schrägen Brusttaschen mit verdeckten Messingreißverschlüssen ausgestattet. Zum Kleidungsstück gehören auch patentierte Kniepolstertaschen, zweistufig einstellbar.
Entspricht Standard:
EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E2, & F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1 + A2
EN 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959 APTV= 13.6 Cal/cm2
EN1149-5
GOST- R CERTIFIED
Auf Anfrage auch verfügbar in: Rot, Weiß.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 3
  • 1
  • 4
  • 4
  • 4
29 of Flammhemmender, antistatischer Overall 350 g, FR50
ProduktGrösseLängeVerfügbarPreisexkl. MwSt