PORTWEST

PORTWEST Araflame Silber Overall, AF73, Royalblau, Größe 52

  • ERIKS:14697374
  • Hersteller:AF73RBR52
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieser superleichte Schutzanzug bietet einen hervorragenden Flammschutz. Das Araflame-Gewebe ist weich und atmungsaktiv, bietet aber gleichzeitig eine hervorragende Reißfestigkeit und Zugfestigkeit. Ideal für eine Vielzahl von Branchen, darunter Öl und Gas, Petrochemie und viele mehr. Die Overall-Features umfassen dreifache Nähte, sichere Taschen und Gummizug in der Taille für einen guten Tragekomfort.

Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
52
Farbe
Königsblau
Länge
Regular