PORTWEST

Overall Araflame Silver AF73

Dieser superleichte Schutzanzug bietet einen ausgezeichneten flammhemmenden Schutz. Der Araflame-Overall ist weich und atmungsaktiv, hat aber eine hohe Zug- und Reißfestigkeit. Perfekt für den Einsatz in der Industrie, einschließlich der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie. Der Overall ist vollständig dreinadelig genäht, verfügt über mehrere Taschen und hat einen elastischen Bund für gute Bewegungsfreiheit.

Merkmale
Inhärent flammhemmende Eigenschaften, die nicht nachlassen
Schützt vor Strahlungs-, Konvektions- und Kontakthitze
Zwei aufgesetzte Gesäßtaschen
Dreifach genähte Nähte für erhöhte Haltbarkeit
Langlebige, starke Messing-Reißverschlüsse
Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen für guten Sitz
Flammhemmende, industriell waschbare Streifen
Funkgeräteschlaufen für die einfache Befestigung eines Funkgeräts
Ärmeltasche
CE-CAT III
Robuster Zwei-Wege-Reißverschluss aus Messing
8 Aufbewahrungstaschen
CE-zertifiziert
UPF 40+ Gewebe blockiert 98% der UV-Strahlen

Außenmaterial: Aramid Plus: Araflame Plus 93% Meta-Aramid, 5% Para-Aramid, 2% Carbonfaden 150g
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
11 of Overall Araflame Silver AF73
ProduktGrösseLängeVerfügbarPreisexkl. MwSt