Eriks
PETZL

PETZL Doppeltes Verbindungsmittel mit Falldämpfer ABSORBICA-Y MGO 80cm

  • ERIKS:14909895
  • Hersteller:L012CB00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ABSORBICA®-Y MGO europäische Ausführung.Doppeltes Verbindungsmittel mit Falldämpfer und MGO-Verbindungselementen.Das doppelte ABSORBICA-Y MGO-Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer ist zur Fortbewegung an einer vertikalen Struktur oder an einem horizontalen Geländerseil und zum Passieren von Zwischensicherungen konzipiert.Es ist für Anwender/-innen geeignet, die zwischen 60 und 140 kg wiegen. Es ist sofort einsatzbereit dank den zwei MGO-Verbindungselementen mit großer Schnapperöffnung am Ende des Verbindungsmittels und dem OK TRIACT-LOCK-Verbindungselement für die Befestigung am Gurt. In zwei Ausführungen erhältlich: 80 (mit Armen aus Seil) und 150 FLEX (mit Armen aus elastischem Gurtband).
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.44inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PETZL