Eriks
PETZL

Doppeltes Verbindungsmittel ABSORBICA-Y MGO mit Falldämpfer

Das doppelte ABSORBICA-Y MGO-Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer ist zur Fortbewegung an einer vertikalen Struktur oder an einem horizontalen Geländerseil und zum Passieren von Zwischensicherungen konzipiert. Es ist in zwei Längen, 80 und 150 cm (ohne Verbindungselemente), verfügbar. Die Version 150 cm verfügt über elastische Stränge, um bei der Fortbewegung nicht zu stören. Mit zwei MGO-Verbindungselementen mit weiter Schnapperöffnung versehen, ist es nach europäischen und russischen Normen zertifiziert.

  • Zur Fortbewegung an einer vertikalen Struktur oder an einem horizontalen Geländerseil und zum Passieren von Zwischensicherungen konzipiert.
  • Nimmt bei einem Sturz die Fallenergie auf
  • Durch Aufreißen des Gurtbands des Falldämpfers wird der auf den Anwender ausgeübte Fangstoß reduziert
  • Geeignet für Anwender, die zwischen 50 und 130 kg wiegen.
  • Durch das progressive Aufreißen des Falldämpfers werden die auf leichtgewichtige Personen ausgeübten Beschleunigungskräfte reduziert.
  • Kompakter Falldämpfer, um den Anwender nicht zu behindern
  • FLEX-Version mit elastischen Gurtbändern von 150 cm, um bei der Fortbewegung nicht zu stören.
  • Die strapazierfähige Stoffhülle mit einem Öffnungssystem an den Enden schützt den Falldämpfer vor Abrieb und Spritzern und ermöglicht eine regelmäßige Überprüfung des Falldämpfers
  • Zwei Befestigungsmöglichkeiten am Gurt entsprechend der Verwendung
  • Häufiges Ein-/Aushängen: mit einem Karabiner, der durch ein STRING-Element (geliefert mit dem Verbindungsmittel) in der richtigen Position gehalten wird, oder mit einem MICRO SWIVEL-Wirbel, um ein Verdrehen zu verhindern
  • Quasi-permanente Verbindung: mit einer aufschraubbaren RING OPEN-Öse, deren runde Form eine optimale Positionierung gewährleistet, oder mit einem SWIVEL OPEN-Wirbel, um ein Verdrehen zu verhindern.
  • Geliefert mit zwei MGO-Verbindungselementen mit weiter Schnapperöffnung zum Einhängen am Metallgestänge.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of Doppeltes Verbindungsmittel ABSORBICA-Y MGO mit Falldämpfer
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt