PARI

PARI Schlauchschelle PARI einteilig 87-93mm

  • ERIKS:14882381
Image 1
Mit Rundbolzen. Schraube mit Innensechskant.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARI
Typ
91
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 87 bis 93 mm
Bandbreite
20 mm