| Schlauchschelle PARI einteilig 83-89mm | 87 | Stahl, verzinkt | von 83 bis 89 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 103-109mm | 107 | Stahl, verzinkt | von 103 bis 109 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Schlauchschelle PARI einteilig 115-121mm | 119 | Stahl, verzinkt | von 115 bis 121 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 67-73mm | 71 | Stahl, verzinkt | von 67 bis 73 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 59-65mm | 63 | Stahl, verzinkt | von 59 bis 65 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 55- 61mm | 59 | Stahl, verzinkt | von 55 bis 61 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Schlauchschelle PARI einteilig 99-105mm | 103 | Stahl, verzinkt | von 99 bis 105 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 107-113mm | 111 | Stahl, verzinkt | von 107 bis 113 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 151-157mm | 155 | Stahl, verzinkt | von 151 bis 157 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 91-97mm | 95 | Stahl, verzinkt | von 91 bis 97 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 123-129mm | 127 | Stahl, verzinkt | von 123 bis 129 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 75- 81mm | 79 | Stahl, verzinkt | von 75 bis 81 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 127-133mm | 131 | Stahl, verzinkt | von 127 bis 133 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Schlauchschelle PARI einteilig 43- 49mm | 47 | Stahl, verzinkt | von 43 bis 49 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 39-45mm | 43 | Stahl, verzinkt | von 39 bis 45 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 47-53mm | 51 | Stahl, verzinkt | von 47 bis 53 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 87-93mm | 91 | Stahl, verzinkt | von 87 bis 93 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 139-145mm | 143 | Stahl, verzinkt | von 139 bis 145 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 155-161mm | 159 | Stahl, verzinkt | von 155 bis 161 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 147-153mm | 151 | Stahl, verzinkt | von 147 bis 153 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 79- 85mm | 83 | Stahl, verzinkt | von 79 bis 85 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 95-101mm | 99 | Stahl, verzinkt | von 95 bis 101 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 63-69mm | 67 | Stahl, verzinkt | von 63 bis 69 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 71-77mm | 75 | Stahl, verzinkt | von 71 bis 77 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Schlauchschelle PARI einteilig 135-141mm | 139 | Stahl, verzinkt | von 135 bis 141 | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |