PARI

PARI Schlauchschelle PARI einteilig 75- 81mm

  • ERIKS:14885576
Image 1
Mit Rundbolzen. Schraube mit Innensechskant.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARI
Typ
79
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 75 bis 81 mm
Bandbreite
20 mm