PARI

PARI Schlauchschelle PARI einteilig 67-73mm

  • ERIKS:14885575
Image 1
Mit Rundbolzen. Schraube mit Innensechskant.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARI
Typ
71
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 67 bis 73 mm
Bandbreite
20 mm