PARI

PARI Schlauchschelle PARI einteilig 63-69mm

  • ERIKS:14884381
Image 1
Mit Rundbolzen. Schraube mit Innensechskant.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
595 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARI
Typ
67
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 63 bis 69 mm
Bandbreite
20 mm