PARI

PARI Schlauchschelle PARI einteilig 59-65mm

  • ERIKS:14885574
Image 1
Mit Rundbolzen. Schraube mit Innensechskant.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARI
Typ
63
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 59 bis 65 mm
Bandbreite
20 mm