PARI

PARI Schlauchschelle PARI einteilig 55- 61mm

  • ERIKS:14885573
Image 1
Mit Rundbolzen. Schraube mit Innensechskant.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARI
Typ
59
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 55 bis 61 mm
Bandbreite
20 mm