PARI

PARI Schlauchschelle PARI einteilig 51-57mm

  • ERIKS:14884380
Image 1
Mit Rundbolzen. Schraube mit Innensechskant.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARI
Typ
55
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 51 bis 57 mm
Bandbreite
20 mm