PARI

PARI Schlauchschelle PARI einteilig 47-53mm

  • ERIKS:14882380
Image 1
Mit Rundbolzen. Schraube mit Innensechskant.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
352 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARI
Typ
51
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 47 bis 53 mm
Bandbreite
20 mm