PARI

PARI Schlauchschelle PARI einteilig 155-161mm

  • ERIKS:14884388
Image 1
Mit Rundbolzen. Schraube mit Innensechskant.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARI
Typ
159
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 155 bis 161 mm
Bandbreite
20 mm