PARI

PARI Schlauchschelle PARI einteilig 151-157mm

  • ERIKS:14885583
Image 1
Mit Rundbolzen. Schraube mit Innensechskant.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARI
Typ
155
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 151 bis 157 mm
Bandbreite
20 mm