PARI

PARI Schlauchschelle PARI einteilig 147-153mm

  • ERIKS:14884387
Image 1
Mit Rundbolzen. Schraube mit Innensechskant.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARI
Typ
151
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 147 bis 153 mm
Bandbreite
20 mm