PARI

PARI Schlauchschelle PARI einteilig 135-141mm

  • ERIKS:14885582
Image 1
Mit Rundbolzen. Schraube mit Innensechskant.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARI
Typ
139
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 135 bis 141 mm
Bandbreite
20 mm