PARI

PARI Schlauchschelle PARI einteilig 127-133mm

  • ERIKS:14885581
Image 1
Mit Rundbolzen. Schraube mit Innensechskant.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARI
Typ
131
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 127 bis 133 mm
Bandbreite
20 mm