PARI

PARI Schlauchschelle PARI einteilig 119-125mm

  • ERIKS:14882384
Image 1
Mit Rundbolzen. Schraube mit Innensechskant.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARI
Typ
123
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 119 bis 125 mm
Bandbreite
20 mm