PARI

PARI Schlauchschelle PARI einteilig 111-117mm

  • ERIKS:14884386
Image 1
Mit Rundbolzen. Schraube mit Innensechskant.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARI
Typ
115
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 111 bis 117 mm
Bandbreite
20 mm