PARI

PARI Schlauchschelle PARI einteilig 103-109mm

  • ERIKS:14882382
Image 1
Mit Rundbolzen. Schraube mit Innensechskant.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARI
Typ
107
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 103 bis 109 mm
Bandbreite
20 mm