PARAT

PARAT Werkzeugtrolly Classic 575x220x425mm

  • ERIKS:12057016
  • Hersteller:489.600.171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkzeugkoffer mit Rollen CLASSIC, 54 l

Ausführung: Aus robustem, temperaturbeständigem, kratzfestem und bruchsicherem X-ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie mit stabilem, pulverbeschichtetem 4-fach-Teleskop-Auszug und extrabreiten, gummierten Rollen. Sehr standfest durch breiten Radstand. Mit verzinkten und arretierten Metallscharnieren, Koffer bis zu 30 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium. Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser. Flugtaugliches Modell. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit: 31 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 12 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel 19 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte 1 Klemmfach, 530 mm, auf der Abdeckplatte 1 unterteilbaren Fach, 540 x 88 (63) x 223 mm, in der Bodenschale 1 festen Fach, 540 x 57 x 140 mm, in der Bodenschale 2 Halteschlaufen für Wasserwaage 1 Dokumentenfach im Deckel

Zur Liste hinzufügen

CHF 726.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 784.91inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PARAT
Breite
220 mm
Höhe
425 mm
Tiefe
575 mm
Gewicht
9.2 kg