PARAT

Rollenkoffer CLASSIC

Ausführung: aus robustem, temperaturbeständigem, kratzfestem und bruchfestem X-ABS-Kunststoff, schwarz, mit sehr stabilen Werkzeugtafeln von Con-Pearlfür Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie stabiler, pulverbeschichteter 4-fach-Teleskop-Ausziehmechanismus und extra breite, mit Gummi verkleidete Räder.
Sehr standfest dank des breiten Radstands.
Bodenschale Höhe 58 mm, frei einteilbar.
Mit verzinkten und arretierbaren Metallscharnieren, Koffer bis zu 40 kg belastbar, doppelter Rahmen aus Aluminium.
Abschließbar mit 2 Kippzylinderschlössern.
Modell geeignet zum Mitnehmen in einem Flugzeug.
Lieferung ohne Inhalt.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
1 of Rollenkoffer CLASSIC
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt