OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemenscheibe HTD 90-8M-050 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:23834147
  • Hersteller:8M50TB9000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 340.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 367.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Serie
HTD TB
Typ
8M-050
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
90
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
75 mm
Lochkreisdurchmesser
229.18 mm
Breite gesamt
60 mm
Taper Lock
3020
Ausführung
9 W
Gewicht
10 kg
Alternativen

CHF 295.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026